Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihalter B60xT153mm f.Lochplatten 2-tlg.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000429047
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022011
EAN/GTIN:
     4025002160008
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
2-teilig
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ausführung:
2-tlg.
Tiefe:
153 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, Kombihalter für Lochplattenwand, Kombihalter für Lochplattenwände, Werkzeughalter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 20,61*
€ 26,81*
Lager 4BULW
25
1
€ 5,59*
ab € 20,91*
€ 26,94*
2 Tage
35
1
€ 5,50*
ab € 20,83*
€ 27,01*
5 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 22,0807*
€ 28,4907*
2 Tage
35
3
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.