Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 38,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616155
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3117038000-40
EAN/GTIN:
     4030477006423
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Normierter Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Geeignet als Heisswasserschlauch und für Kühlwasseranwendungen. Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 5,0mm · Aufdruck: Radiacord® DIN 73411:1979 DN x Wand V - Jahr/Quartal · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt · Platzdruck: 12bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
4 bar
Gewicht:
0,800 kg
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 , +130 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
EPDM
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Norm:
DIN 73411 Ausgabe Juli 1979, EN ISO 1307:2008
Außen-Ø:
48,0 mm
Innen-Ø:
38,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Dampfschläuche, Kühlwasserschläuche, Molkereidampfschläuche, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,1635*
€ 21,6735*
Lager 4BULW
700
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 22,51*
11 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,914*
€ 22,514*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 17,76*
€ 22,88*
5 Tage
1000
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 22,91*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 19,83* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 900,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3117010000-40
ab € 3,15*
Ähnlich
Teguma
3117018000-40
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.