Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 110,0mm L.20m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616081
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3100110000-20
EAN/GTIN:
     4030477005747
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 6,0mm · Aufdruck: Radiacord® PN .. bar max. 100°C · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Extrudiert · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
4 bar
Gewicht:
2,700 kg
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 , +100 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
EPDM
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Außen-Ø:
122,0 mm
Innen-Ø:
110,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Dampfschläuche, Kühlwasserschläuche, Molkereidampfschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 35,94*
5 Tage
720
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 36,18*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 36,19*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 36,97*
Lager 4BULW
504
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 38,39*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 35,12* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 767,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.