Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring Perrot Typ C 4 SBR ID 180,0mm 220,0mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614756
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5722159000
EAN/GTIN:
     4030477032026
Suchbegriffe:
Dichtringe
Flachdichtung
Formdichtung
Gummiring
Gummi O-Ring · Typ C 4 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,277kg · Nenngröße: 159
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
SBR
Innen-Ø:
180,0 mm
Außen-Ø:
220,0 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: O-Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
149
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 7,30*
Lager 4BULW
105
€ 5,59*
ab € 5,08*
€ 7,33*
16 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 5,32*
€ 7,64*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.