Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring Perrot Typ C 4 SBR ID 64,0mm 86,0mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614751
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5722050000
EAN/GTIN:
     4030477031975
Suchbegriffe:
Dichtringe
Flachdichtung
Formdichtung
Gummiring
Gummi O-Ring · Typ C 4 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,030kg · Nenngröße: 50
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
SBR
Innen-Ø:
64,0 mm
Außen-Ø:
86,0 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: O-Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
257
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,06*
Lager 4BULW
180
€ 5,59*
ab € 1,39*
€ 2,09*
16 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 1,46*
€ 2,19*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.