Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867 TORX® HF 1/4 Zoll TX 30 L.25mm m.Farbleitsystem WERA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002899414
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066144001
EAN/GTIN:
     4013288226389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 30 wera
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit Haltefunktion * (auch für Würth ASSY® und Altenloh SPAX T-STAR plus® Schrauben geeignet **) · mit Farbleitsystem *** * Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten ** keine Haltefunktion *** Größe TX 40 ohne Farbleitsystem Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 - C 6,3 Antrieb bei Länge 50 und 89 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 - E 6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge (in Zoll): 1"Zoll · Take it easy Bits: ja
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen TORX®-Profil
Größe:
TX 30
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Ausführung:
mit Farbleitsystem
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3
Marke:
WERA
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 30, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,60*
4 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,67*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 2,69*
Lager 4BULW
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,99*
€ 2,71*
6 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 2,83*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.