Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 m.Mutter/4-kt-Ansatz M 6x120 Stahl galv.verz. 50St. FH


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000809987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006033520060120
EAN/GTIN:
     4051427334601
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter · Fachhandel - Abmessung: M 6 x 120 VE=FS (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.352
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 flachrundschraube m6 x 120, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,2699*
€ 0,3699*
Lager 4BULW
3 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,2849*
€ 0,3849*
1 Tag
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3211*
€ 0,4311*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,3849*
€ 0,45803
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,3649*
€ 0,43423
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3549*
€ 0,42233
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3349*
€ 0,39853
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2849* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 19,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.