Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x200 Stahl galv. verzinkt 25St. Fachhandel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000809948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005713040100200
EAN/GTIN:
     4051427337954
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben Fachhandel - Abmessung: 10 x 200 VE=FS (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.304 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
200 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 0,3393*
€ 0,4693*
Lager 4BULW
3 Tage
105
25
€ 5,59*
ab € 0,3583*
€ 0,4983*
1 Tag
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,4335*
€ 0,6035*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4383*
€ 0,52158
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,4575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.