Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 125-1 Form A 10,5x20x2 A 2 140HV 50St. Fachhandel


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000809870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001259700105000
EAN/GTIN:
     4051427341081
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase Fachhandel - Abmessung: 10,5 x 20 x 2 VE=FS (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10,5mm · Form: Form A · Gruppencode: 00125.970 · Normart: DIN 125 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben ohne Fase (Form A)
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
A 2 140 HV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 0,0664*
€ 0,0966*
Lager 4BULW
3 Tage
665
50
€ 5,59*
ab € 0,0702*
€ 0,102*
1 Tag
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,1101*
€ 0,1561*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Kartonage
ab 375000 Kartonagen
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.