Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenstein DIN 508 M16x 18 10 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000640559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005081000160018
EAN/GTIN:
     4051427062245
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 10 T-Nutensteine - Abmessung: M 16 x 18 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00508.100 · Normart: DIN 508 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: T-Nutensteine
Weitere Informationen:
für T-Nuten:
18 mm
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508, Reyher, T-Nutenstein, T-Nutensteine
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,1736*
€ 4,5836*
5 Tage
300
10
€ 4,30*
ab € 3,5703*
€ 4,9591*
4 Tage
378
10
€ 4,95*
ab € 3,944*
€ 5,224*
8 Tage
420
10
€ 5,99*
ab € 3,9491*
€ 5,3053*
Lager 4BULW
4 Tage
294
10
€ 5,59*
ab € 4,0008*
€ 5,3108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3108*
€ 6,31985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1608*
€ 6,14135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8308*
€ 5,74865
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0008*
€ 4,76095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.