Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 8x 250 A 4 25 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000593252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009769420080250
EAN/GTIN:
     4051427212107
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 8 x 250 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Form:
Form B
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 976
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, reyher gewindestange m 8 din 975 a4, din 976, din 976 m8, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
25
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,5286*
€ 0,761*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6947*
€ 0,9247*
5 Tage
775
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,7241*
€ 0,9712*
Lager 4BULW
3 Tage
543
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,7445*
€ 0,9945*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,7576*
€ 1,0076*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,9945*
€ 1,18346
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,9845*
€ 1,17156
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,9345*
€ 1,11206
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,8945*
€ 1,06446
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,8645*
€ 1,02876
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,7445*
€ 0,88596
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,7445* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 24,8625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.