Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 60 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000593189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009769220160060
EAN/GTIN:
     4051427211575
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00976.922
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Form:
Form B
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 976
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m16 a2, din 976, din 976 a2, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,5683*
€ 0,7931*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7363*
€ 0,9563*
6 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,7701*
€ 0,9977*
Lager 4BULW
4 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,7918*
€ 1,0118*
4 Tage
650
50
€ 7,99*
ab € 0,7958*
€ 1,0358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0118*
€ 1,20404
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9518*
€ 1,13264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9118*
€ 1,08504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8918*
€ 1,06124
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7918*
€ 0,94224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.