Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 1479 Zapfen/6-kt 4,8x25 -F Stahl gehärtet galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000234219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     914790150048025
EAN/GTIN:
     4051426633217
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Sechskant-Blechschrauben · F = mit Zapfen - Abmessung: 4,8 x 25 -F VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 91479.015
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Blechschrauben, F = mit Zapfen
Form:
Form F
Ø:
4,8 mm
Norm:
ISO 1479
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, reyher din 7976 vz 4,8x25, blechschraube din 7976, din7976 4,8x25, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8500
500
€ 4,30*
ab € 0,0188*
€ 0,0276*
5 Tage
12000
500
€ 5,99*
ab € 0,0207*
€ 0,0286*
Lager 4BULW
7 Tage
8400
500
€ 5,59*
ab € 0,0213*
€ 0,0291*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0304*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0255*
€ 0,0351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.