Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M5/SW 8 Ku. grau 100St. DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000230852
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884976406050000
EAN/GTIN:
     4043952682838
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff grau KORREX Schutzkappen für Schrauben- enden mit Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 5 / SW 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 605mm · Gruppencode: 88497.640 · Normart: REYHER-Artikel 88497
Weitere Informationen:
Farbe:
Ohne Oberflächenangabe
passend für:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Ausführung:
KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern
Marke:
DUBO
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Kappe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0701*
€ 0,0975*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0786*
€ 0,1205*
6 Tage
4800
100
€ 5,99*
ab € 0,0894*
€ 0,1243*
Lager 4BULW
8 Tage
3360
100
€ 5,59*
ab € 0,092*
€ 0,1267*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0961*
€ 0,1324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976506050000
ab € 0,0698*
Ähnlich
Dubo Dorned
884976306050000
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.