Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 16 Sta zinklamellenb. 100St. NORD-LOCK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229131
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881320300160000
EAN/GTIN:
     7330948161734
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: M16 · Durchmesser: 16mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88132.030 · Normart: REYHER-Artikel 88132 · Oberfläche: zinklamellenbesch.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden
Werkstoff:
Stahl vergütet
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5529*
€ 0,7029*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6663*
€ 0,8363*
6 Tage
2000
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6798*
€ 0,8498*
5 Tage
2800
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6859*
€ 0,8626*
Lager 4BULW
1960
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,7051*
€ 0,8851*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,8851*
€ 1,05327
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,8551*
€ 1,01757
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,7051*
€ 0,83907
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,7051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 88,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320300160000
ab € 1,0712*
Ähnlich
Nord-Lock
1536
ab € 6,56*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340160000
ab € 1,0892*
Ähnlich
Nord-Lock
881329400160000
ab € 2,1286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.