Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Zapfen 6,3x32 -F Stahl geh.galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145860140063032
EAN/GTIN:
     4043952749777
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 32 -F VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14586.014
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen
Form:
Form F
Ø:
6,3 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1750
250
€ 4,30*
ab € 0,0318*
€ 0,0473*
9 Tage
1750
250
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0534*
5 Tage
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,0404*
€ 0,0562*
Lager 4BULW
7 Tage
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,0416*
€ 0,0573*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0433*
€ 0,0597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 14,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.