Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenblechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 6,3x22 -F Stahl geh.galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145850140063022
EAN/GTIN:
     4043952748916
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 22 -F VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14585.014
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen
Form:
Form F
Ø:
6,3 mm
Norm:
ISO 14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube din en iso 14585, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0221*
€ 0,0324*
Lager 4BULW
700
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0248*
€ 0,034*
7 Tage
1000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0345*
5 Tage
500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0349*
6 Tage
1000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0259*
€ 0,0354*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.