Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenblechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 6,3x16 -F Stahl geh.galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145850140063016
EAN/GTIN:
     4043952748893
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 16 -F VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14585.014
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen
Form:
Form F
Ø:
6,3 mm
Norm:
ISO 14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschrauben iso 14585 stahl, blechschraube din en iso 14585, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0351*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0243*
€ 0,0356*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0263*
€ 0,0366*
Lager 4BULW
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0272*
€ 0,0371*
7 Tage
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,0282*
€ 0,0386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.