Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenblechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 5,5x45 -F Stahl geh.galv.verz. 250St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145850140055045
EAN/GTIN:
     4043952748817
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 45 -F VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14585.014
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen
Form:
Form F
Ø:
5,5 mm
Norm:
ISO 14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube din en iso 14585, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49750
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0347*
€ 0,0511*
5 Tage
49750
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0531*
Lager 4BULW
34825
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0387*
€ 0,0537*
7 Tage
49750
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0378*
€ 0,0543*
6 Tage
49750
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0404*
€ 0,0557*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0387* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 13,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.