Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x50 T30 04.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145814100060050
EAN/GTIN:
     4051426907455
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14581.410 · Normart: ISO 14581 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
04.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0329*
€ 0,0484*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0448*
€ 0,0614*
5 Tage
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0844*
€ 0,1138*
Lager 4BULW
7 Tage
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0867*
€ 0,116*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0903*
€ 0,1211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.