Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x35 T30 04.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145814100060035
EAN/GTIN:
     4051426907431
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14581.410 · Normart: ISO 14581 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
04.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0206*
€ 0,0298*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,028*
€ 0,0381*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0565*
€ 0,0741*
Lager 4BULW
8 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0583*
€ 0,0756*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0608*
€ 0,0787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.