Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M3x4 T10 04.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145814100030004
EAN/GTIN:
     4051426907073
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14581.410 · Normart: ISO 14581 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
4 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
04.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00366*
€ 0,0054*
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00501*
€ 0,00689*
5 Tage
18000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0387*
Lager 4BULW
7 Tage
12600
2000
€ 5,59*
ab € 0,0312*
€ 0,0394*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0327*
€ 0,0411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 78,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.