Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 24 (25x44x4) 300 HV feuerverz. geschmiert 20St. PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223073
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990340240000
EAN/GTIN:
     4043952626535
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV tZn + geschmiert -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 24 (25x44x4) VE=S (20 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 24mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 14399.034 · Normart: EN 14399 · Oberfläche: tZn + geschmiert
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
44 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,9629*
€ 3,7429*
6 Tage
460
20
€ 5,99*
ab € 3,1512*
€ 3,9723*
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 3,21*
€ 4,05*
Lager 4BULW
322
20
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,05*
2 Tage
460
20
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.