Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 13023 Flansch M14x1,5 10 flZnnc 720h-L 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130231300140150
EAN/GTIN:
     4043952771594
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sechskantmutter ohne Norm
flanschmutter m14
sechskantmutter ohne norm
Artikel 13023 10 zinklamellenbesch. Sechskantmuttern mit Flansch · mit Klemmteil nach MBN 13023 - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 13023.130 · Normart: REYHER-Artikel 13023
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch, mit Klemmteil (Ganzmetallmutte
Norm:
REYHER-Artikel 13023
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
50
€ 4,30*
ab € 1,203*
€ 1,597*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,3245*
€ 1,6576*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,3498*
€ 1,6698*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,5346*
€ 1,8846*
Lager 4BULW
unbekannt
50
€ 5,59*
ab € 2,741*
€ 3,271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,271*
€ 3,89249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,221*
€ 3,83299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,081*
€ 3,66639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,931*
€ 3,48789
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,741*
€ 3,26179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.