Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 5,3x15x1,2 Polyamid natur 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     090216000053000
EAN/GTIN:
     4043952598955
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Kunststoff PA Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · - Abmessung: 5,3 x15 x1,2 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 09021.600 · Normart: DIN 9021 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1,2 mm
Außen-Ø:
15 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff PA
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Polyamid Scheibe, din 9021 5,3x15x1,2, din 9021, din 9021 pa, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17300
1000
€ 4,30*
ab € 0,0227*
€ 0,0318*
6 Tage
22000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0248*
€ 0,033*
Lager 4BULW
15400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0253*
€ 0,0333*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,023*
€ 0,0335*
7 Tage
22000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0267*
€ 0,0348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.