Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M36x 1,5 8 sw 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008673086000360150
EAN/GTIN:
     4043952571057
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 1,5 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.830
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,3745*
€ 5,0818*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,8465*
€ 5,2656*
7 Tage
550
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,2983*
€ 5,7383*
Lager 4BULW
385
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,3863*
€ 5,8563*
5 Tage
550
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,2941*
€ 5,8604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,8563*
€ 6,969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7863*
€ 6,8857
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,4663*
€ 6,5049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2663*
€ 6,2669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9963*
€ 5,9456
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,3863*
€ 5,2197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,2815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.