| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000215770 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079820140035025 EAN/GTIN: 4043952539293 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 25 -H VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07982.014 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Stück - S | Länge: | 25 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi | Form: | Form C-H | Ø: | 3,5 mm | Norm: | DIN 7982 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0082* | € 0,01242* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,00897* | € 0,01285* | | | | Lager 4BULW | | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,00914* | € 0,01299* | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,00831* | € 0,01313* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,00967* | € 0,0137* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,495* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|