Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M24x 100 4.6 galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079694100240100
EAN/GTIN:
     4043952522868
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
Senkkopfschraube ohne Norm
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07969.410 · Normart: DIN 7969 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
SB
Schrauben-Ø:
24 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, Mu = mit
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1570
10
Frei Haus
ab € 13,5849*
€ 17,2302*
7 Tage
1570
10
Frei Haus
ab € 14,7075*
€ 17,5275*
6 Tage
1570
10
€ 5,99*
ab € 14,8951*
€ 17,8228*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 15,2765*
€ 18,1065*
Lager 4BULW
1099
10
€ 5,59*
ab € 15,2365*
€ 18,1065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,1065*
€ 21,54674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,8265*
€ 21,21354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,8165*
€ 20,01164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,1365*
€ 19,20244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,2365*
€ 18,13144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.