Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 7968 CE Mutter M12x 60 5.6 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079685200120060
EAN/GTIN:
     4043952521427
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 07968.520 · Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
SB
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Se
Werkstoff:
Mu 5.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 8,8572*
€ 10,0601*
6 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 9,5625*
€ 10,2425*
5 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 9,6163*
€ 10,4323*
6 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,9502*
€ 10,6102*
Lager 4BULW
7 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 9,9802*
€ 10,6102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,6102*
€ 12,62614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,4902*
€ 12,48334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,2202*
€ 12,16204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,0602*
€ 11,97164
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,9802*
€ 11,87644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.061,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.