Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 2,2x16 -C-H Stahl geh.galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000210839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070500140022016
EAN/GTIN:
     4051426657091
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,2 x 16 -C-H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07050.014
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi
Form:
Form C-H
Ø:
2,2 mm
Norm:
ISO 7050
Werkstoff:
Stahl, geh.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,00571*
€ 0,00899*
5 Tage
8000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0291*
€ 0,0417*
6 Tage
10000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0317*
€ 0,0429*
Lager 4BULW
7000
2000
€ 5,59*
ab € 0,0325*
€ 0,0436*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,034*
€ 0,0457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 87,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.