| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000210460 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070493030029032 EAN/GTIN: 4043952769584 |
| |
|
| | |
| ISO 7049 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,9x 32 -C-Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07049.303 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 Stück - S | Länge: | 32 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsenkopf-Blechschrauben, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, C = | Form: | Form C-Z | Ø: | 2,9 mm | Norm: | ISO 7049 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c st 2,9, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0215* | € 0,0301* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0237* | € 0,0312* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0242* | € 0,0316* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0332* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0254* | € 0,0332* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|