Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7049 LIKO Zapfen/PH F 4,2x9,5-H Stahl geh.galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000210252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070490140042009
EAN/GTIN:
     4051426178336
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
ISO 7049 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 4,2 x 9,5-H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07049.014
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 Stück - S
Länge:
9,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = m
Form:
Form F
Ø:
4,2 mm
Norm:
ISO 7049
Werkstoff:
Stahl, geh.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00702*
€ 0,01061*
6 Tage
28000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00873*
€ 0,01248*
Lager 4BULW
8 Tage
19600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00909*
€ 0,01276*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00949*
€ 0,01334*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00955*
€ 0,01348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01276*
€ 0,01518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00909*
€ 0,01082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.