Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 7040 Klemmteil M16 10 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000208750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070401100160000
EAN/GTIN:
     4051426169914
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
ISO 7040 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07040.110 · Normart: ISO 7040
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Norm:
ISO 7040
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
50
€ 4,30*
ab € 0,8297*
€ 1,1303*
6 Tage
2400
50
€ 5,99*
ab € 0,906*
€ 1,1749*
Lager 4BULW
1785
50
€ 5,59*
ab € 0,9316*
€ 1,2116*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,9481*
€ 1,2281*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,0557*
€ 1,3657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2116*
€ 1,4418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1716*
€ 1,3942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0616*
€ 1,2633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0116*
€ 1,2038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,9316*
€ 1,1086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.