| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000208636 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069241150100100 EAN/GTIN: 4051426668196 |
| |
|
| | |
| DIN 6924 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · nichtmet. Einsatz · hohe Form · Feingew. - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06924.115 · Normart: DIN 6924 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | DIN 6924 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982 m10x1, din 6924, din 6924 m10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,656* | € 0,8864* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,7169* | € 0,914* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,7473* | € 0,9373* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,7605* | € 0,9605* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8104* | € 1,0304* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|