Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M4x40 14 H galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047660100040040
EAN/GTIN:
     4043952806715
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04766.010
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
14 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,1685*
€ 0,2284*
5 Tage
600
200
€ 5,99*
ab € 0,1834*
€ 0,2352*
Lager 4BULW
420
200
€ 5,59*
ab € 0,1885*
€ 0,2385*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1966*
€ 0,2466*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,214*
€ 0,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.