| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000206041 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047660100040004 EAN/GTIN: 4051426150004 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04766.010 Weitere Informationen: | | Länge: | 4 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | ISO 4766 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 4x4, din 551, din 551 m4, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0274* | € 0,0407* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,03* | € 0,0424* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0311* | € 0,0432* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0323* | € 0,0451* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0354* | € 0,0495* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|