Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 feuerverz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200705
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328200160000
EAN/GTIN:
     4043952467046
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.820 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0984*
€ 0,1394*
10 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,1073*
€ 0,1423*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1003*
€ 0,1475*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,1157*
€ 0,1548*
Lager 4BULW
unbekannt
200
€ 5,59*
ab € 0,609*
€ 0,729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.