Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 10 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200297
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000300000
EAN/GTIN:
     4043952464168
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.100 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
10
€ 4,30*
ab € 0,728*
€ 1,0623*
6 Tage
410
10
€ 4,90*
ab € 0,7825*
€ 1,0725*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7385*
€ 1,1283*
5 Tage
410
10
€ 5,99*
ab € 0,8356*
€ 1,1638*
Lager 4BULW
287
10
€ 5,59*
ab € 0,8491*
€ 1,1791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1791*
€ 1,40313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1691*
€ 1,39123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1191*
€ 1,33173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0791*
€ 1,28413
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0391*
€ 1,23653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8491*
€ 1,01043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,791* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.