Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 50 8.8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000196657
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100160050
EAN/GTIN:
     4043952450291
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 04017.810 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
50
€ 4,30*
ab € 0,2087*
€ 0,3011*
6 Tage
1000
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3125*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2807*
€ 0,3807*
5 Tage
1400
50
€ 5,99*
ab € 0,3289*
€ 0,4521*
Lager 4BULW
980
50
€ 5,59*
ab € 0,3381*
€ 0,4581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4581*
€ 0,54514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4481*
€ 0,53324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4081*
€ 0,48564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.