Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 8 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000196489
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100060008
EAN/GTIN:
     4043952448922
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 8mm · Gruppencode: 04017.810 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 galzn m6x8, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14500
500
€ 4,30*
ab € 0,0127*
€ 0,0189*
6 Tage
14500
500
€ 4,90*
ab € 0,0138*
€ 0,0193*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0174*
€ 0,0239*
5 Tage
20000
500
€ 5,99*
ab € 0,0229*
€ 0,0316*
Lager 4BULW
14000
500
€ 5,59*
ab € 0,0237*
€ 0,0323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.