Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x55 10.9 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000190609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143540120055
EAN/GTIN:
     4043952781913
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 04014.354 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,3982*
€ 0,5425*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,4311*
€ 0,5554*
Lager 4BULW
910
100
€ 5,59*
ab € 0,4433*
€ 0,5633*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,463*
€ 0,593*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5491*
€ 0,6791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5633*
€ 0,67033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4433*
€ 0,52753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.