Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 150 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000140150
EAN/GTIN:
     4051426647061
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 150 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,7946*
€ 1,2246*
5 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,8297*
€ 1,2403*
6 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 0,906*
€ 1,2949*
Lager 4BULW
105
25
€ 5,59*
ab € 0,9316*
€ 1,3116*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,9481*
€ 1,3381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3116*
€ 1,5608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2116*
€ 1,4418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1616*
€ 1,3823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1216*
€ 1,3347
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9316*
€ 1,1086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.