Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 100 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000060100
EAN/GTIN:
     4043952396797
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,103*
€ 0,141*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0994*
€ 0,1446*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1354*
€ 0,1854*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1641*
€ 0,2157*
Lager 4BULW
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1686*
€ 0,2286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.