Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 50 4.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000100050
EAN/GTIN:
     4051426675439
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.400 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1396*
€ 0,2012*
1
€ 5,90*
ab € 0,1353*
€ 0,2113*
5 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,1609*
€ 0,2124*
Lager 4BULW
7 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,1653*
€ 0,2253*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1724*
€ 0,2324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.