Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 20 Polyamid 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015806000060020
EAN/GTIN:
     4051426015563
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01580.600 · Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0411*
€ 0,0637*
5 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0448*
€ 0,0662*
Lager 4BULW
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,046*
€ 0,0669*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0702*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0522*
€ 0,0754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.