Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 20 Polyamid 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015806000050020
EAN/GTIN:
     4051426015532
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01580.600 · Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,039*
€ 0,0604*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0425*
€ 0,0626*
Lager 4BULW
8 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0438*
€ 0,0638*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0461*
€ 0,0667*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0497*
€ 0,0721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.