Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2,5x 10 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000182064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012074000025010
EAN/GTIN:
     4043952989937
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 10 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01207.400
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0057*
€ 0,00878*
Lager 4BULW
8 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,59*
ab € 0,00757*
€ 0,0107*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00784*
€ 0,0111*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00782*
€ 0,0111*
6 Tage
2000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00807*
€ 0,01149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.