Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm 8.8 feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758200100000
EAN/GTIN:
     4043952342541
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 feuerverzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.820 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
10 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8.8
Weitere Suchbegriffe: gewindestange 8.8 m10x1000, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
10
€ 4,90*
ab € 1,6275*
€ 2,2475*
5 Tage
161
1
€ 4,30*
ab € 1,4955*
€ 2,3371*
Lager 4BULW
57
1
€ 5,59*
ab € 1,6759*
€ 2,4459*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,5172*
€ 2,4724*
5 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 1,7377*
€ 2,5749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4459*
€ 2,91062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3059*
€ 2,74402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2259*
€ 2,64882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1259*
€ 2,52982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0359*
€ 2,42272
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6759*
€ 1,99432
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.