| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000178756 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009637009100020 EAN/GTIN: 4043952321416 |
| |
|
| | |
| DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.700 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 10 mm | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 messing, senkkopfschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3642* | € 0,4963* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5175* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4053* | € 0,5253* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3981* | € 0,5299* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4233* | € 0,5433* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4053* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 52,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|