Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2,5x 20 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009637009025020
EAN/GTIN:
     4043952320693
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.700 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2,5 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0453*
€ 0,0671*
6 Tage
4000
200
€ 5,99*
ab € 0,0495*
€ 0,0694*
Lager 4BULW
2800
200
€ 5,59*
ab € 0,0508*
€ 0,0704*
7 Tage
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0707*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0474*
€ 0,0728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.